INTERMATIC Fotokontroll, låsemontasje


filtre
Kontakt skjema: SPST , Dybde: 3" , Innkapslingstype: Rightight , Husmateriale: polypropylen , Lengde: 2.75 " , Montering: Låsing , NEMA-vurdering: Ikke rangert , Temp. Område: -40 grader til 158 grader F , Bredde: 3"
StilModellFARGEMaks. EffektSpenningPris (eks. mva)
A
LC4536LAC
Hvit med blått bånd1800 til 4155120 til 277 VAC428NOK
B
LC4536C
Hvit med grå bånd1000 til 2300120 til 277 VAC481NOK
B
LC4521C
Hvit med grå bånd1800120 VAC256NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?