Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC LC4521C Fotokontrolllåsing 120vac | AE9YXY 6P006

INTERMATIC LC4521C Fotokontroll Låsing 120vac

På lager
Vare: AE9YXY Modell: LC4521CKryssreferanse: 6P006

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEHvit med grå bånd
Kontakt skjemaSPST
Dybde3"
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av15
Fotstearinlys på0.5
Housing Materialpolypropylen
Lengde2.75 "
Maks. Ballastforsterker8.3
Maks. Glødelampe15
Maks. Effekt1800
MonteringLåsing
NEMA-vurderingIkke rangert
StilleDusk to Dawn
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning120 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Innebygd forsinkelse

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. EffektSpenningPris
INTERMATIC LC4536C Fotokontrolllåsing 120 til 277vac | AE6MTG 5U792 LC4536CHvit med grå bånd1000 til 2300120 til 277 VAC481NOK
INTERMATISK LC4536LAC Fotokontrollås 120 til 277vac | AE6MTH 5U793 LC4536LACHvit med blått bånd1800 til 4155120 til 277 VAC428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC LC4521C Fotokontroll Låsing 120vac
256NOK / enhet