COXREELS Drivstoffruller


filtre
kulelager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Duty Rating: Generelt, industri , Bli ferdig: Pulverlakkert , Slangeender: 1 "(M) PT , Slange-ID: Ja , Slange innvendig dia.: 1" , Slangemateriale: Nitrilsyntetisk gummi, RMA klasse A , Husmateriale: Stål , Lås: Rustfritt stål, Multi-Position , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 150 Grader F , Spoleinntak: 1 "(F) NPT , segltype: Nitril
StilModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.SakMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
SHF-N-525
19-1 / 2 "6 x 6 "25 ft.9-3 / 8 "3 / 4 "Spring Return Slange Reel4 x 5 "1-3 / 16 "8 896 NOK
A
SHFL-N-525
19.5 "6 x 6 "25 ft.9.38 "3 / 4 "Spring Return Slange Reel4 x 5 "1-1 / 8 "6 655 NOK
B
EZ-SHF-525
19.5 "6 x 6 "25 ft.9.38 "3 / 4 "Slangetrommel4 x 5 "1-3 / 16 "10 517 NOK
B
EZ-SHFL-525
19.5 "6 x 6 "25 ft.9.38 "3 / 4 "Slangetrommel4 x 5 "1-3 / 16 "7 804 NOK
C
SLPF-5100
22.88 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Return Slange Reel14 x 22 "1-3 / 16 "25 083 NOK
C
SLPF-575
22.88 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Return Slange Reel14 x 22 "1-3 / 16 "21 168 NOK
C
SLPF-550
22.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Return Slange Reel14 x 18.5 "1-3 / 16 "17 787 NOK
D
TSHF-N-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Spring Return Slange Reel7 x 8 "1-3 / 16 "13 811 NOK
E
TSHL-N-650-BXN
24 "8 x 9 "50 ft.12 "1"Spring Return Slange Reel7 x 8 "1 1 / 2 "11 399 NOK
F
TSHF-N-575
24 "8 x 9 "75 ft.12 "3 / 4 "Spring Return Slange Reel7 x 8 "1-3 / 16 "19 831 NOK
F
TSHF-N-535
24 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Spring Return Slange Reel7 x 8 "1-3 / 16 "13 684 NOK
F
TSHFL-N-535
24 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Spring Return Slange Reel7 x 8 "1-3 / 16 "9 367 NOK
D
TSHF-N-650
24 "8 x 9 "50 ft.12 "1"Spring Return Slange Reel7 x 8 "1 1 / 2 "17 121 NOK
G
TSHL-N-575-BXN
24 "8 x 9 "75 ft.12 "3 / 4 "Spring Return Slange Reel7 x 8 "1-3 / 16 "13 372 NOK
D
TSHF-N-635
24 "8 x 9 "35 ft.10 "1"Spring Return Slange Reel7 x 8 "1 1 / 2 "13 983 NOK
H
EZ-TSHF-535
24 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Slangetrommel7 x 8 "1-3 / 16 "14 833 NOK
H
EZ-TSHFL-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Slangetrommel7 x 8 "1-1 / 8 "10 183 NOK
F
TSHFL-N-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Spring Return Slange Reel7 x 8 "1-3 / 16 "9 274 NOK
E
TSHL-N-635-BXN
24 "8 x 9 "35 ft.10 "1"Spring Return Slange Reel7 x 8 "1 1 / 2 "10 771 NOK
H
EZ-TSHF-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Slangetrommel7 x 8 "1-3 / 16 "15 595 NOK
C
SLPF-650
26.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"Spring Return Slange Reel14 x 22 "1 1 / 2 "21 929 NOK
C
SLPF-625
26.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"Spring Return Slange Reel14 x 18.5 "1 1 / 2 "18 749 NOK
C
SLPF-675
26.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "1"Spring Return Slange Reel14 x 22 "1 1 / 2 "30 442 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?