COXREELS TSHL-N-575-BXN Fjærretur slangetrommel, 75 fot lengde, 3/4 tomme ID, messing, blå | CF3KTZ 29RE69

COXREELS TSHL-N-575-BXN Fjærretur slangetrommel, 75 fot lengde, 3/4 tomme I.D., messing, blå

På lager
Vare: CF3KTZ Modell: TSHL-N-575-BXNKryssreferanse: 29RE69

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse8 x 9 "
EAN0674255745698
Slangelengde75 ft.
Inne i Dia.3 / 4 "
Maks. Press300 psi
Monteringsstørrelse7 x 8 "
Utenfor Dia.1-3 / 16 "
Total høyde25.5 "
Total lengde24 "
Samlet bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.SakMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris
COXREELS TSHF-N-635 Drivstoffdispenseringssnelle, 1 tomme indre diameter, 35 fot lengde | AA2BFK 10C509 TSHF-N-63524 "8 x 9 "35 ft.10 "1"Spring Return Slange Reel7 x 8 "1 1 / 2 "13 983 NOK
COXREELS SLPF-5100 Drivstoffdispenseringssnelle, 3/4 tomme indre diameter, 100 fot lengde | CF3KRY SLPF-510022.88 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Return Slange Reel14 x 22 "1-3 / 16 "25 083 NOK
COXREELS SLPF-550 Drivstoffdispenseringssnelle, 3/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KRZ SLPF-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Return Slange Reel14 x 18.5 "1-3 / 16 "17 787 NOK
COXREELS SLPF-575 Drivstoffdispenseringssnelle, 3/4 tomme indre diameter, 75 fot lengde | CF3KTA SLPF-57522.88 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Return Slange Reel14 x 22 "1-3 / 16 "21 168 NOK
COXREELS SLPF-625 Drivstoffdispenseringssnelle, 1 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3KTB SLPF-62526.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"Spring Return Slange Reel14 x 18.5 "1 1 / 2 "18 749 NOK
COXREELS SLPF-650 Drivstoffdispenseringssnelle, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KTC SLPF-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"Spring Return Slange Reel14 x 22 "1 1 / 2 "21 929 NOK
COXREELS SLPF-675 Drivstoffdispenseringssnelle, 1 tomme indre diameter, 75 fot lengde | CF3KTD SLPF-67526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "1"Spring Return Slange Reel14 x 22 "1 1 / 2 "30 442 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS TSHL-N-575-BXN Fjærretur slangetrommel, 75 fot lengde, 3/4 tomme I.D., messing, blå
13 372 NOK / enhet