LEESON 103795.00 A4S17DR69A Washdown Motor | AJ2PTZ A4S17DR69A

LEESON 103795.00 A4S17DR69A Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2PTZ Modell: 103795.00Kryssreferanse: A4S17DR69A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeP
utformingO
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame48
Forsterker med full belastning5.6 / 2.8
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.25
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseMEJ56RX
MonteringSpenstig base
emballasjeF
Fase1
Power Factor61
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.35
typenSD
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 191869.00 / A4S17DR56A
    • Eff 100%: 66
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005-198
    • Svingende: SE484302
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LYS
    • S. F Forsterker: 6.6 / 3.3

Produktvarianter

ProduktModellSmøringutformingFrameMotor termisk beskyttelsePower FactorServicefaktorForsterker med full belastningHPPris
LEESON 103796.00 A4S17DR70A Enfasemotor | AJ2PUA A4S17DR70A 103796.00MULTEMP SRLN48ZMEJ55RX67.51.257 / 3.51/25 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 103795.00 A4S17DR69A Washdown Motor
2 790 NOK / enhet