Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500072582 Rørdekkende beskyttelsessal for 6 i rør | AD8QVE 4LVA1

ANVIL 0500072582 Rørdekkende beskyttelsessal for 6 i rør

På lager
Vare: AD8QVE Modell: 0500072582Kryssreferanse: 4LVA1
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
867NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttelsessadel for rør
Isolasjonstykkelse2-1 / 2 "
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Laste1800 lb.
Rørstørrelse6"
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 39A & 39B), WW-H-171-E (Type 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-5 (Type 39A & 39B)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9475
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStørrelsePris
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Sadel, 1200 lb Maks belastning | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 lb.3/4 to 1-1/4"-256NOK
ANVIL 0500071048 Rørdekkebeskyttelsessal 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 lb.1.5 "-273NOK
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Sadel, 1200 lb Maks belastning | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 lb.2.5 "-341NOK
ANVIL 0500071121 Rørdekkende beskyttelsessadel, 6 i rør | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb.6"-612NOK
ANVIL 0500071527 Pipe Protection Sadel 3/4 Til 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 lb.3/4 to 1-1/2"-384NOK
ANVIL 0500071568 Rørdekkende beskyttelsessal for 3 i rør | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 lb.3"-504NOK
ANVIL 0500071600 Rørdekkebeskyttelsessal, 1-1/2 In isolasjonstykkelse | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb.6"-546NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500072582 Rørdekkende beskyttelsessal for 6 i rør
867NOK / enhet