Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2CFJ2 Reduserende T-skjorte 3 x 3 x 2 tommer rød messing | AB9DYJ

APPROVED VENDOR 2CFJ2 Reduserende T-skjorte 3 x 3 x 2 tommer rød messing

På lager
Vare: AB9DYJ Modell: 2CFJ2
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
2 195 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3 "x 3" x 2 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2CFG7 Reducing Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 tommer messing | AB9DXW 2CFG71/2 "x 1/2" x 3/8 "146NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CFG8 Reduserende T-skjorte 1/2 x 1/2 x 1/4 tommers messing | AB9DXX 2CFG81/2 "x 1/2" x 1/4 "141NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CFG9 Reducing Tee 3/4 x 1/2 x 3/4 tommers messing | AB9DXY 2CFG93/4 "x 1/2" x 3/4 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2CFH1 Reduserende T-skjorte 3/4 x 3/4 x 1/2 tomme messing | AB9DXZ 2CFH13/4 "x 3/4" x 1/2 "250NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CFH2 Reduserende T-skjorte 1 x 1 x 3/8 tommer rød messing | AB9DYA 2CFH21 "x 1" x 3/8 "276NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CFH4 Reduserende T-skjorte 1 x 1 x 1/2 tomme rød messing | AB9DYC 2CFH41 "x 1" x 1/2 "357NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CFH7 Reducing Tee 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 In | AB9DYF 2CFH71-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFJ2 Reduserende T-skjorte 3 x 3 x 2 tommer rød messing
2 195 NOK / enhet