FLUORAMICS Lox-8 PTFE-fett


Fluoramics LOX-8 fett brukes til å smøre utstyr som kommer i kontakt med ekstreme syrer eller kraftige oksidasjonsmidler. Disse ikke-giftige smøremidlene er ideelle for bruk i avløpsvannbehandlingsenheter, sveisesystemer, landbruksutstyr og pumper og regulatorer.

filtre
Farge: Hvit , Materiale: Fluor
StilModellcontainer typeStørrelsePris (eks. mva)
A
9722153
Plastkrukke1"10 284 NOK
B
9700018
Plastkrukke25 Gram1 175 NOK
C
9712152
Plastkrukke100 Gram2 703 NOK
D
9712154
Plaststempel100 Gram2 703 NOK

Lox-8 PTFE-fett

Fluoramics LOX-8 PTFE-smøremidler brukes i applikasjoner med høy temperatur eller høyt trykk, hvor det kreves oksygenfrie tetningsmidler og smøremidler, for eksempel avløpsanlegg og sveisesystemer. Disse LOX 8-fettene forblir stabile ved temperaturer fra -400 til 550 grader F og er formulert for både våte og tørre forhold for å gi ikke-brennbare, ikke-herdende, ikke-giftige og anti-gallende egenskaper, (med rustfritt stål) alle under ett enkelt produkt. Velg mellom et bredt utvalg av disse PTFE-smørene som er tilgjengelige i varianter av plastbeholder og stempelbeholder Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Rengjør overflaten for smuss eller olje.
  • Påfør LOX-8-fettet forsiktig.
  • Tørk av overflødig fett.
  • For ny påføring, tørk av overflaten med en lofri klut og følg samme prosedyre.

Egenskaper

  • Fluoramics LOX-8-fett gir overflatebeskyttende egenskaper, anti-klemming og anti-korrosive egenskaper.
  • De er superhydrofobe og er ideelle for bruk under våte forhold.
  • Disse fettene er oksygensikre, vanntette og allsidige, noe som gjør dem til allsidige rørlegger- og O-ring smøremidler.

Standarder og godkjenninger

  • ASTM
  • BAM
  • NSF

Ofte Stilte Spørsmål

Kan disse fettene overleve ekstreme temperaturer?

Fluoramics LOX-8-fett har et driftstemperaturområde på -400 til 550 grader F.

Vil klor gjøre disse LOX-8-fettene ineffektive?

Nei, LOX-8 fett er kjemisk inert og trygt for bruk i klorsystemer.

Hva er forskjellen mellom Fluoramics LOX-8-pasta og LOX-8-fett?

LOX-8-pasta er tykkere og ideell for tetting av gjengene i rørskjøter. LOX-8 fett er tynnere og egner seg for smøring av lagre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?