HOVEDFILTER INC. MF0058216 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 12.677 tommers høyde | CF6WDC C342G25V

HOVEDFILTER INC. MF0058216 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 12.677 tommers høyde

Vare: CF6WDC Modell: MF0058216Kryssref.: C342G25V'
823NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.11 "
Filter MediaGlass
Høyde12.677 "
mikron25
TetningstypeViton
Topp ID2.008 "
Topp OD3.11 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC C342G25V

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetFiltervurderingFilterstørrelseHøydePris
HOVEDFILTER INC. MF0058134 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 12.283 tommers høyde | CF6WCH C220G10V MF00581342.539 "2.539 "3.839 "3.839 "17.3010177 kvm Tommer12.283762NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058198 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Viton-tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCK C341G01V MF00581982.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058200 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCM C341G03V MF00582002.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058202 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCP C341G06V MF00582022.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058204 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton-tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCR C341G10V MF00582042.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058206 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCU C341G25V MF00582062.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058210 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 12.677 tommers høyde | CF6WCW C342G03V MF00582102.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "823NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0058216 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 12.677 tommers høyde
823NOK / enhet