PARKER 801 -serien flerbruksslanger, svart


filtre
Dekselmateriale: Syntetisk gummi , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Rørmateriale: Syntetisk gummi
StilModellSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Maks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusNominell Inside Dia.Pris (eks. mva)
A
801-16-BLU-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm123NOK
RFQ
B
801-16-BLK-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm123NOK
RFQ
C
801-16-GRA-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm123NOK
RFQ
B
801-8-BLK-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm54NOK
RFQ
C
801-8-GRA-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm54NOK
RFQ
A
801-8-BLU-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm54NOK
RFQ
A
801-4-BLU-RL
1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm38NOK
RFQ
C
801-4-GRA-RL
1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm38NOK
RFQ
B
801-4-BLK-RL
1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm38NOK
RFQ
A
801-12-BLU-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm94NOK
RFQ
C
801-12-GRA-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm94NOK
RFQ
B
801-12-BLK-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm94NOK
RFQ
A
801-6-BLU-RL
3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm47NOK
RFQ
C
801-6-GRA-RL
3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm47NOK
RFQ
B
801-6-BLK-RL
3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm47NOK
RFQ
C
801-10-GRA-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm74NOK
RFQ
B
801-10-BLK-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm74NOK
RFQ
A
801-10-BLU-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm74NOK
RFQ

801 -serien flerbruksslanger, svart

Parker 801-serien flerbruksslanger er ideelle for lavtrykksapplikasjoner for å frakte petroleumsbaserte hydraulikkvæsker og smøreoljer. Disse slangene har Push-Lok Plus-teknologi for å tilby positiv forsegling for holdbar og lekkasjefri drift og raske og enkle monteringer, og sparer dermed tid og kostnader. De er laget av syntetisk gummi, og gir dermed styrke og er forsterket med en enkelt fiberfletting som krever mindre kraft for å bøye seg på grunn av høye trykk eller temperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse flerbruksslangene, tilgjengelig med innvendige slangediametere fra 5/8 til 1/2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?