BUSSMANN AGU-serie glass og keramiske sikringer


filtre
Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 0.41 " , Sikringstype: Rask blåse , Lengde: 1.5 " , Mfr. Serie: AGU , Emballasje: Bulk , Produkttype: Glassrørshylsesikring , Oppsigelsestype: Klipp
StilModellAC-spenningsvurderingKarakterSikringsstørrelse / gruppeMonteringsstilSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
AGU-40
-40A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Holder / klips32 VAC60NOK
A
AGU-15
-15A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Holder / klips32 VAC60NOK
A
AGU-1
-1A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Holder / klips250 VAC63NOK
B
AGU-60GP
32 VAC60A5AG (10.3 x 38.1 mm)Holder32 VAC106NOK
B
AGU-50GP
32 VAC50A5AG (10.3 x 38.1 mm)Holder32 VAC106NOK
C
AGU-40-1J0281
32 VAC40A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Holder / klips32 VAC170NOK
B
AGU-20GP
32 VAC20A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Holder / klips32 VAC106NOK
A
AGU-35
32 VAC35A5AG (10.3 x 38.1 mm)Holder32 VAC60NOK
D
AGU-40GP
32 VAC40A5AG (10.3 x 38.1 mm)Holder32 VAC106NOK
C
AGU-60-1J0281
32 VAC60A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Holder / klips32 VAC170NOK
D
AGU-50-1J0281
32 VAC50A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Holder / klips32 VAC170NOK
D
AGU-3-1J0281
250 VAC3A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Holder / klips250 VAC81NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?