Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGU-35 glasssikring, hurtigblåsende, størrelse 10.3 x 38.1 mm, 35A, 32VAC, 10 pakke | BC8GQE

BUSSMANN AGU-35 glasssikring, raskt blåst, størrelse 10.3 x 38.1 mm, 35A, 32VAC, 10 pakke

På lager
Vare: BC8GQE Modell: AGU-35

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassikring
AC-spenningsvurdering32 VAC
KroppsstilSylindriske
Karakter35A
Diameter0.41 "
Sikringsstørrelse / gruppe5AG (10.3 x 38.1 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde1.5 "
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeGlassrørshylsesikring
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)32 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.04
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.17

Produktdetaljer:

    • AGU-serien

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKarakterSikringsstørrelse / gruppeMonteringsstilSpenning (AC)Pris
BUSSMANN AGU-60GP glasssikring, hurtigblåsing, størrelse 10.3 x 38.1 mm, 60A, 32VAC, 10 pakke | BC8GAX AGU-60GP32 VAC60A5AG (10.3 x 38.1 mm)Holder32 VAC106NOK
BUSSMANN AGU-40GP glasssikring, hurtigblåsing, størrelse 10.3 x 38.1 mm, 40A, 32VAC, 10 pakke | BC8ZKL AGU-40GP32 VAC40A5AG (10.3 x 38.1 mm)Holder32 VAC106NOK
BUSSMANN AGU-15 Cartridge Glass Sikring, Ferrule Sikring, Fast Blow, 32VAC, 15A, Sylindrisk | BC9CKV AGU-15-15A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Holder / klips32 VAC60NOK
BUSSMANN AGU-50GP glasssikring, hurtigblåsing, størrelse 10.3 x 38.1 mm, 50A, 32VAC, 10 pakke | BD2YDA AGU-50GP32 VAC50A5AG (10.3 x 38.1 mm)Holder32 VAC106NOK
BUSSMANN AGU-50-1J0281 Patronglasssikring, hylsesikring, hurtigblåsende, 32VAC, 50A, sylindrisk | BD2ZWW AGU-50-1J028132 VAC50A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Holder / klips32 VAC170NOK
BUSSMANN AGU-40 patronglasssikring, hylsesikring, hurtigblåsende, 32VAC, 40A, sylindrisk | BD3RTZ AGU-40-40A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Holder / klips32 VAC60NOK
BUSSMANN AGU-20GP patronglasssikring, hylsesikring, hurtigblåsende, 32VAC, 20A, sylindrisk | BD3XLY AGU-20GP32 VAC20A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Holder / klips32 VAC106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGU-35 glasssikring, raskt blåst, størrelse 10.3 x 38.1 mm, 35A, 32VAC, 10 pakke
60NOK / enhet