AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Air-Kaddy 40-serien SCBA-sylinderoppbevaringsstativ


Air Systems International Air-Kaddy 40-serien SCBA-sylinderoppbevaringsstativ er lagringsløsninger som brukes i brannstasjoner, industrianlegg og beredskapssteder for å trygt oppbevare SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) sylindre, og sikrer enkel tilgang, organisert lagring og riktig oppbevaring.... ventilasjon. De er ideelle for å opprettholde beredskap for sikkerhetsutstyr, tilrettelegge for effektiv lagerstyring og fremme rask utplassering i nødssituasjoner.Les meg

filtre
Cart Montert: Ja , Farge: Sølv , Materiale: Aluminum , Serie: AIR KADDY , Bredde: 37 1 / 2 "
StilModellDybdeHøydeTrådsparerePris (eks. mva)
A
AK40-25
22 1 / 2 "60 "-77 340 NOK
B
AK40-35
22 1 / 4 "68 "Nei79 107 NOK
C
AK40-15
22 1 / 4 "36 "Nei49 755 NOK
D
AK40-15TS
22 1 / 4 "36 "Ja52 905 NOK
RFQ
E
AK40-30TS
22 1 / 4 "68 "Ja61 496 NOK
RFQ
F
AK40-40
22 1 / 4 "76 "Nei90 132 NOK
G
AK40-15CRT
22 1 / 4 "36 "-65 792 NOK
E
AK40-30
22 1 / 4 "60 "Nei70 087 NOK
RFQ
B
AK40-35TS
22 1 / 4 "68 "Ja85 837 NOK
RFQ
A
AK40-25TS
22 1 / 4 "60 "Ja62 928 NOK
RFQ
F
AK40-40TS
22 1 / 4 "78 "Ja98 079 NOK

Egenskaper

  • De har aluminiumskonstruksjon for å sikre strukturell stivhet og forbedret holdbarhet.
  • Disse sylinderlagringsstativene har en kompakt design for å øke lagringsplassens effektivitet.
  • De kommer med justerbare braketter eller holdere for å imøtekomme forskjellige sylinderstørrelser.
  • Disse lagringsstativene er utstyrt med sikre låsemekanismer for å forhindre uautorisert tilgang.
  • De tilbyr riktig ventilasjon og luftstrøm for å sikre at sylindrene forblir i optimal stand.
  • De har en modulær design, som muliggjør enkel utvidelse og tilpasning i henhold til lagringskrav.
  • Disse sylinderoppbevaringsstativene har tydelig merking eller identifiseringsmuligheter for rask og enkel sylinderhenting.
  • De kommer med monteringsmuligheter for vegg-, gulv- eller frittstående installasjoner, noe som gir fleksibilitet i plassering.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan montere disse sylinderlagringsstativene?

  • Sørg for at du har alle nødvendige komponenter og maskinvare som spesifisert i monteringsanvisningen som følger med stativene.
  • Identifiser basen eller rammen til oppbevaringsstativet og plasser den på ønsket sted.
  • Fest de vertikale støttene eller stenderne til basen med riktig maskinvare, følg instruksjonene som følger med.
  • Koble de horisontale bjelkene eller tverrstengene til de vertikale støttene, og sørg for at de er godt festet.
  • Hvis aktuelt, fest eventuelle ekstra hyller eller rom i henhold til monteringsanvisningen.
  • Dobbeltsjekk alle koblinger for å sikre at de er tette og sikre.
  • Test stabiliteten til det sammensatte oppbevaringsstativet for å sikre at det trygt kan holde det tiltenkte antallet sylindre.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger Air Systems International Air-Kaddy 40 Series SCBA sylinderoppbevaringsstativ?

Viktige faktorer inkluderer lagringskapasitet, størrelse og dimensjoner, konstruksjonsmateriale, justerbare funksjoner, sikkerhetsfunksjoner, ventilasjon og luftstrøm, enkel montering, fleksibilitet og utvidbarhet, samsvar og standarder.

Hvordan vedlikeholde disse SCBA-oppbevaringsstativene?

Regelmessig vedlikehold av SCBA-oppbevaringsstativ innebærer å inspisere for eventuelle tegn på skade, holde stativene rene og sikre riktig oppbevaring av SCBA-sylindere.

Hvilke ASI-sylindere kan brukes med disse SCBA-sylinderoppbevaringsstativene?

Air System International luftlagringssylindere kan brukes med disse stativene og gi pustende luft til brannmenn eller redningsarbeidere på farlige steder. De inkluderer DOT / TC-godkjente pusteluftsylindere med et maksimalt driftstrykk på 5000 psi.

Hvordan skal jeg opprettholde den strukturelle integriteten til lagringsstativene over tid?

Inspiser stativene med jevne mellomrom for tegn på korrosjon eller skade. Skift ut eventuelle korroderte eller skadede komponenter umiddelbart for å sikre den fortsatte strukturelle integriteten til lagringssystemet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?