AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-40 sylinderstativ, 40 sylinder, 22.5 x 76 tommer størrelse, aluminium

Vare: CD6HWG Modell: AK40-40
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

90 132 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsylinderstativ
Dybde22 1 / 4 "
Høyde76 "
MaterialeAluminum
Material TypeAluminum
Antall sylindere40
SerienAIR KADDY
TrådsparereNei
Bredde37 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode9403200080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Air Systems International AK40-40 sylinderstativ tillater utvidelse etter behov, for å holde og lagre SCBA (selvforsynt pusteapparat) og luftbeholdere for enkel tilgjengelighet. Den passer i rednings- eller brannbiler og tilhengere som krever en smal profil.

Egenskaper:

  • Dette Air Systems International AK40-40 luftsylinderstativet er foret med nylonputer for å forhindre riper.
  • Den har en kapasitet på 40 sylindre og en høyde på 76 tommer.
  • Enheten har aluminiumskonstruksjon for korrosjonsbestandighet, strukturell stivhet og lav vekt.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor oppbevares høytrykkssylindere?

A. Sylindre må oppbevares på steder unna trapper, heiser eller landganger. De bør oppbevares der sylindrene ikke vil bli skadet eller veltet av henholdsvis fallende eller passerende gjenstander, eller til og med på grunn av tukling fra uautoriserte personer.

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeTrådsparerePris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-25 sylinderstativ, 25 sylinder, 60 tommers høyde, aluminium | AA6HTJ 14A069 AK40-2522 1 / 2 "60 "-77 340 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15 sylinderstativ, 15 sylinder, 22.25 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | CD7KTT AK40-1522 1 / 4 "36 "Nei49 755 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15CRT sylinderstativ, 15 sylinder, med trådsparer, 22.25 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | CD7KTU AK40-15CRT22 1 / 4 "36 "-65 792 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15TS Sylinderstativ, 15 sylinder, med trådsparer, 22.5 x 36 tommers størrelse, aluminium | CD7KTV AK40-15TS22 1 / 4 "36 "Ja52 905 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-25TS Sylinderstativ, 25 sylinder, med trådsparer, 22.5 x 60 tommer størrelse, aluminium | CD7KTW AK40-25TS22 1 / 4 "60 "Ja62 928 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-30 sylinderstativ, 30 sylinder, 22.5 x 64 tommer størrelse, aluminium | CD7KTX AK40-3022 1 / 4 "60 "Nei70 087 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-30TS Sylinderstativ, 30 sylinder, med trådsparer, 22.5 x 64 tommer størrelse, aluminium | CD7KTY AK40-30TS22 1 / 4 "68 "Ja61 496 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-40 sylinderstativ, 40 sylinder, 22.5 x 76 tommer størrelse, aluminium
90 132 NOK / enhet