HOVEDFILTER INC. MF0691783 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Viton-tetning, 25.67 tommers høyde | CG4BHW

MAIN FILTER INC. MF0691783 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 25.67 tommers høyde

Vare: CG4BHW Modell: MF0691783
1 078 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.39 "
Filter MediaGlass
Høyde25.67 "
mikron1
TetningstypeViton
Topp ID1.95 "
Topp OD3.39 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FINN FILTER

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0056259 Hydraulisk filter, glass, 1 mikron, Viton tetning, 25.67 tommers høyde | CF6UXY MF0056259-3.39 "--25.671.95 "3.39 "1 078 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056260 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Viton-tetning, 25.67 tommers høyde | CF6UXZ MF0056260-3.39 "--25.67 "1.95 "3.39 "1 078 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056384 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Viton tetning, 16.81 tommers høyde | CF6VBJ MF00563844.154 "5.984 "--16.814.154 "5.984 "1 644 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056385 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Viton-tetning, 16.81 tommers høyde | CF6VBK MF00563854.154 "5.984 "--16.81 "4.154 "5.984 "1 644 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056409 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Viton tetning, 38.58 tommers høyde | CF6VCB MF00564094.154 "5.984 "485.446560 kvm Tommer38.584.154 "5.984 "3 280 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056410 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Viton-tetning, 38.58 tommers høyde | CF6VCC MF00564104.154 "5.984 "485.446560 kvm Tommer38.58 "4.154 "5.984 "3 280 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056425 Hydraulisk filter, glass, 1 mikron, Viton tetning, 8.14 tommers høyde | CF6VCM MF00564254.154 "5.984 "--8.14 "4.154 "5.984 "1 298 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0691783 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 25.67 tommers høyde
1 078 NOK / enhet