VESTIL 10 grader. Skrå armer


filtre
Armtype: Skrå og rett posisjon , Farge: oransje , Design: enslig , Materiale: Stål
StilModellArmlengdeKapasitetDybdeHøydeBrukbar lengdeBreddePris (eks. mva)
A
SIA-C-12
12 "800 lbs.14.5 "7.25 "12 "2.5 "456NOK
B
SIA-C-18
18 "600 lbs.20.5 "7"18 "2.75 "558NOK
C
SIA-C-24
24 "400 lbs.26.5 "7.25 "24 "2.5 "629NOK
D
SIA-C-30
30 "300 lbs.32.5 "7.25 "30 "2.5 "729NOK
E
SIA-C-36
36 "200 lbs.38.5 "7.25 "36 "2.5 "771NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?