Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SIA-C-24 Cantilever skråarm, 24 tommer størrelse, galvanisert | AG7YUU

VESTIL SIA-C-24 Cantilever skråarm, 24 tommer størrelse, galvanisert

På lager
Vare: AG7YUU Modell: SIA-C-24
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
629NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Rack tilbøyelig arm
Armlengde24 "
Armstil10 graders tilbøyelige armer
ArmtypeSkrå og rett posisjon
Kapasitet400 lbs.
FARGEoransje
Dybde26.5 "
utformingenslig
Høyde7.25 "
Lastekapasitet400 lb.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall våpen1
Brukbar lengde24 "
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeKapasitetDybdeHøydeBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL SIA-C-12 Cantilever skråarm, 12 tommer størrelse, galvanisert | AG7YUR SIA-C-1212 "800 lbs.14.5 "7.25 "12 "2.5 "456NOK
VESTIL SIA-C-18 Cantilever skråarm, 18 tommer størrelse, galvanisert | AG7YUT SIA-C-1818 "600 lbs.20.5 "7"18 "2.75 "558NOK
VESTIL SIA-C-30 Cantilever skråarm, 30 tommer størrelse, galvanisert | AG7YUV SIA-C-3030 "300 lbs.32.5 "7.25 "30 "2.5 "729NOK
VESTIL SIA-C-36 Cantilever skråarm, 36 tommer størrelse, galvanisert | AG7YUW SIA-C-3636 "200 lbs.38.5 "7.25 "36 "2.5 "771NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SIA-C-24 Cantilever skråarm, 24 tommer størrelse, galvanisert
629NOK / enhet