MIDWEST SNIPS Luftfartsnips


filtre
Håndtak Design: ergonomisk
StilModellSkjærehandlingSkjære lengdeHåndtere fargeMaterialeMetallmålerTotal lengdeVerktøylengdePris (eks. mva)
A
MWT-6900L
Venstre / rett1.25 "RødStål24 mild8.75 "9"518NOK
B
MWT-6510L
Venstre / rett1.25 "RødStål18 mild9.75 "10 "463NOK
C
MWT-SS6510L
Venstre / rett1.25 "RødRustfritt stål18 mild9.75 "10 "736NOK
D
MWT-6716L
Venstre / rett1.25 "RødStål18 mild10 "10 "429NOK
E
MWT-6716R
Høyre / rett1.25 "GrønnStål18 mild10 "10 "426NOK
F
MWT-6510R
Høyre / rett1.25 "GrønnStål18 mild9.75 "10 "474NOK
G
MWT-SS6510R
Høyre / rett1.25 "GrønnRustfritt stål18 mild9.75 "10 "743NOK
H
MWT-6900R
Høyre / rett1.25 "GrønnStål24 mild8.75 "9"518NOK
I
MWT-6716B
Rett7 / 8 "BlåStål16 mild9"9"421NOK
J
MWT-P1
Rett1"BlåStål24 mild9.5 "10 "951NOK
K
MWT-6716A
Rett3"BlåStål20 mild12 "12 "517NOK
L
MWT-6516
Rett2.375 "BlåStål20 mild10.5 "11 "526NOK
M
MWT-6716S
Rett1.375 "GulStål18 mild10 "10 "432NOK

Luftfartsnips

Midwest-luftfartklipp er håndverktøy som brukes til kutting av metallplater og andre tøffe baner, samt for å lage intrikate kutt eller presise kurver. Glide-Tech smidde kniver med en sammensatt kappemekanisme og optimal åpning av håndbredden til disse knipsene hjelper deg med å multiplisere håndkraften til kuttekraft 8 ganger. De er videre integrert med en dobbel over-vind design håndtak returfjær og er tilgjengelig i blå, rød, grønn og gul håndtak farger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?