BATTALION Kompresjonslås


filtre
StilModellBreddeDybdeFinishGripHøydeLåsingstypeMaterialeMonteringshull Dia.Pris (eks. mva)
A
4RPZ4
1 11 / 32 "1-1 / 16 "Polert Chrome0 "til 1-1 / 32"21 / 32 "Ikke-låstStål3 / 8 "470NOK
B
4RPZ5
1 11 / 32 "1-1 / 16 "Svart pulverlakkert0 "til 1-1 / 32"21 / 32 "Ikke-låstStål3 / 8 "-
RFQ
C
4RRA3
1 11 / 32 "1.375 "Teksturert krom1/32 "til 15/16"4 9 / 32 "Ikke-låstStål-528NOK
D
4RRA6
1 11 / 32 "1.375 "Svart pulverlakkert1/32 "til 15/16"4 9 / 32 "TastetStål-897NOK
E
4RRA5
1 11 / 32 "1.375 "Teksturert krom1/32 "til 15/16"4 9 / 32 "TastetStål--
RFQ
F
4RRA4
1 11 / 32 "1.375 "Svart pulverlakkert1/32 "til 15/16"4 9 / 32 "Ikke-låstStål-649NOK
G
4RRC2
1 13 / 32 "2-17 / 32 "Svart pulverlakkert7/16 "til 3"2"Ikke-låstStål7 / 8 "1 024 NOK
H
4RRC5
1.12 "2.5 "Elektropolert7/16 "til 3"1.125 "Ikke-låst302 rustfritt stål7 / 8 "1 705 NOK
I
4RRC3
1.12 "2-17 / 32 "Svart pulverlakkert7/16 "til 3"1.125 "TastetStål7 / 8 "623NOK
J
4RRC6
1.12 "2.5 "Svart pulverlakkert7/16 "til 3"1.125 "Ikke-låstStål7 / 8 "891NOK
K
4RRC4
2 17 / 32 "3.25 "Svart pulverlakkert7/16 "til 3"1.25 "TastetStål7 / 8 "1 444 NOK
L
1 XPB3
2.25 "1.875 "Svart pulverlakkert5/64" to 1-21/32"4.25 "Ikke-låstsink-535NOK
M
4RPZ2
2.25 "1-17 / 32 "Polert Chrome1-21/32" to 2-1/32"1.25 "Ikke-låstStål21 / 32 "604NOK
N
4RPZ3
2.25 "1-17 / 32 "Svart pulverlakkert2-1/32" to 2-21/32"1.25 "Ikke-låstStål21 / 32 "626NOK
O
1 XPB2
2.25 "1.625 "Chrome5/64" to 1-21/32"3.625 "Ikke-låstsink-726NOK
P
4RRA1
27 / 32 "1-5 / 16 "Polert Chrome3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Ikke-låstStål-965NOK
Q
4RRD1
27 / 32 "1.437 "Elektropolert1/8 "til 1/4"27 / 32 "Ikke-låst302 rustfritt stål5 / 8 "1 411 NOK
R
4RRA2
27 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlakkert3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Ikke-låstStål--
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?