Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4RRA1 kompresjonslås ulåst polert krom | AD9GJH 4RRA2

BATTALION 4RRA1 kompresjonslås ulåst polert krom

På lager
Vare: AD9GJH Modell: 4RRA1Kryssreferanse: 4RRA2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
738NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonslås
Dybde1-5 / 16 "
FinishPolert Chrome
Grip3/16" to 1-19/32"
Høyde1 25 / 32 "
SperretypeLøft og snu
LåsingstypeIkke-låst
MaterialeStål
Tykkelse på ytre panel1 / 8 "
Panelåpningslengde1-5 / 8 "
Panelåpningsbredde11 / 16 "
Bredde27 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeFinishGripHøydeLåsingstypeMaterialeMonteringshull Dia.Pris
BATTALION 1XPB2 kompresjonslås Ikke-låsende krom | AB4FUA 1 XPB22.25 "1.625 "Chrome5/64" to 1-21/32"3.625 "Ikke-låstsink-654NOK
BATTALION 1XPB3 kompresjonslås Nonlock Black Powder Coat | AB4FUB 1 XPB32.25 "1.875 "Svart pulverlakkert5/64" to 1-21/32"4.25 "Ikke-låstsink-482NOK
BATTALION 4RPZ2 kompresjonslås ulåst polert krom | AD9GHK 4RPZ22.25 "1-17 / 32 "Polert Chrome1-21/32" to 2-1/32"1.25 "Ikke-låstStål21 / 32 "544NOK
BATTALION 4RPZ3 Compression Lach Nonlock Black Powder Coat | AD9GHL 4RPZ32.25 "1-17 / 32 "Svart pulverlakkert2-1/32" to 2-21/32"1.25 "Ikke-låstStål21 / 32 "564NOK
BATTALION 4RPZ4 kompresjonslås ulåst polert krom | AD9GHM 4RPZ5 4RPZ41 11 / 32 "1-1 / 16 "Polert Chrome0 "til 1-1 / 32"21 / 32 "Ikke-låstStål3 / 8 "360NOK
BATTALION 4RPZ5 Compression Lach Nonlock Black Powder Coat | AD9GHN 4RPZ51 11 / 32 "1-1 / 16 "Svart pulverlakkert0 "til 1-1 / 32"21 / 32 "Ikke-låstStål3 / 8 "-
RFQ
BATTALION 4RRA2 Compression Lach Nonlock Black Powder Coat | AD9GJJ 4RRA227 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlakkert3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Ikke-låstStål--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4RRA1 kompresjonslås ulåst polert krom
738NOK / enhet