BATTALION 4RPZ5 Compression Lach Nonlock Black Powder Coat | AD9GHN

BATTALION 4RPZ5 Compression Lach Nonlock Black Powder Coat

Vare: AD9GHN Modell: 4RPZ5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonslås
Dybde1-1 / 16 "
FinishSvart pulverlakkert
Grip0 "til 1-1 / 32"
Høyde21 / 32 "
SperretypeLøft og snu
LåsingstypeIkke-låst
MaterialeStål
Monteringshull Dia.3 / 8 "
Tykkelse på ytre panel3 / 16 "
Panelåpningslengde21 / 64 "
Panelåpningsbredde3 / 8 "
Bredde1 11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeFinishGripHøydeLåsingstypeMaterialeMonteringshull Dia.Pris
BATTALION 1XPB2 kompresjonslås Ikke-låsende krom | AB4FUA 1 XPB22.25 "1.625 "Chrome5/64" to 1-21/32"3.625 "Ikke-låstsink-654NOK
BATTALION 1XPB3 kompresjonslås Nonlock Black Powder Coat | AB4FUB 1 XPB32.25 "1.875 "Svart pulverlakkert5/64" to 1-21/32"4.25 "Ikke-låstsink-482NOK
BATTALION 4RPZ2 kompresjonslås ulåst polert krom | AD9GHK 4RPZ22.25 "1-17 / 32 "Polert Chrome1-21/32" to 2-1/32"1.25 "Ikke-låstStål21 / 32 "544NOK
BATTALION 4RPZ3 Compression Lach Nonlock Black Powder Coat | AD9GHL 4RPZ32.25 "1-17 / 32 "Svart pulverlakkert2-1/32" to 2-21/32"1.25 "Ikke-låstStål21 / 32 "564NOK
BATTALION 4RPZ4 kompresjonslås ulåst polert krom | AD9GHM 4RPZ5 4RPZ41 11 / 32 "1-1 / 16 "Polert Chrome0 "til 1-1 / 32"21 / 32 "Ikke-låstStål3 / 8 "360NOK
BATTALION 4RRA1 kompresjonslås ulåst polert krom | AD9GJH 4RRA2 4RRA127 / 32 "1-5 / 16 "Polert Chrome3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Ikke-låstStål-738NOK
BATTALION 4RRA2 Compression Lach Nonlock Black Powder Coat | AD9GJJ 4RRA227 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlakkert3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Ikke-låstStål--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4RPZ5 Compression Lach Nonlock Black Powder Coat