PARKER 801-10-BLK-RL flerbruksluftslange, 5/8 tommers slange innvendig diameter

På lager
Vare: BT6UHM Modell: 801-10-BLK-RL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose luftslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
SlangefargeSvart
Slange inne i Dia.5 / 8 "
Slange utenfor Dia.0.91 "
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. DriftstemperaturLuft 70 grader C, vann 85 grader C, olje 125 grader C
Min. Bøy Radius6"
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Nominell Inside Dia.16 mm
RørmaterialeSyntetisk gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Maks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusNominell Inside Dia.Pris
PARKER 801-10-BLU-RL Flerbruksluftslange, 5/8 tommers slange innvendig diameter | BT6UHN 801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm74NOK
RFQ
PARKER 801-10-GRA-RL Flerbruksluftslange, 5/8 tommers slange innvendig diameter | BT6UHU 801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm22 102 NOK
PARKER 801-12-BLK-RL Flerbruksluftslange, 3/4 tommers slange innvendig diameter | BT7GHG 801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm22 042 NOK
PARKER 801-12-GRA-RL Flerbruksluftslange, 3/4 tommers slange innvendig diameter | BT7GHH 801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm22 042 NOK
PARKER 801-12-BLU-RL Flerbruksluftslange, 3/4 tommers slange innvendig diameter | BT7GHJ 801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm22 042 NOK
PARKER 801-16-BLK-RL Flerbruksluftslange, 1 tommers slange innvendig diameter | BT7GHP 801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm22 052 NOK
PARKER 801-16-BLU-RL Flerbruksluftslange, 1 tommers slange innvendig diameter | BT7GHQ 801-16-BLU-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm22 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 801-10-BLK-RL flerbruksluftslange, 5/8 tommers slange innvendig diameter
22 102 NOK / enhet