A Peiling Type: Ball i motor , Dybde: 12-3 / 4 " , Utløpshøyde (in.): 3.5 , Utløpsbredde (Inn.): 3.5 , Høyde: 17 " , Boligfinish: Grå polyester epoksy , Husmateriale: Stål , Innløp Dia.: 5" , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Type: Mindre motor , Hjuldiameter: 9" , Hjulmateriale: Aluminum , Hjulbredde: 2 13 / 16 " , Bredde: 13.625 "
Høytrykksblåsere uten motor, 12-3/4 tommers dybde
Dayton-blåsere er designet for applikasjoner med høyere trykk og høyvolum, som transport og støvoppsamling. Disse enhetene har selvrensende, støpte hjul som roterer med urviseren og er presisjonsbalansert for stille og pålitelig ytelse. Alle enheter er laget av stål med en grå polyesterepoksyfinish for styrke, holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse sentrifugalblåserne, tilgjengelig med 1/2 og 5/8 tommers hjulboringsalternativer.