DAYTON 6YG63 Blåser 8 15/16 In | AF2WBV

DAYTON 6YG63 Blåser 8 15/16 tommer

På lager
Vare: AF2WBV Modell: 6YG63

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeBall i motor
Dybde12-3 / 4 "
Utslippshøyde (in.)3.5
Utladningsbredde (in.)3.5
Høyde17 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Innløp Dia.5"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
typenMindre motor
Hjulboring5 / 8 "
Hjuldiameter9"
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde2 13 / 16 "
Bredde13.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.4925
Skipets høyde (cm)41.66
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)33.27
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulboringPris
DAYTON 2C820 Blåser 8 15/16 In | AB9DAC 2C8201 / 2 "2 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6YG63 Blåser 8 15/16 tommer
2 432 NOK / enhet