SMC VALVES KQ2-serien, One Touch Fitting, Y Union


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: Polybutylentereftalat , Farge: Hvit / Grå , Maks. Press: 145 psi , Temp. Område: 23 grader til 140 grader F
StilModellTilkoblingstypeTube SizePris (eks. mva)
A
KQ2U05-99A
Tube x Plug-In3 / 16 "54NOK
B
KQ2U01-03A
Rør x Rør1 / 8 "x 5 / 32"75NOK
B
KQ2U05-07A
Rør x Rør3 / 16 "x 1 / 4"96NOK
B
KQ2U11-13A
Rør x Rør3 / 8 "x 1 / 2"153NOK
B
KQ2U11-00A
Rør x Rør3 / 8 "148NOK
C
KQ2U10-12A
Rør x Rør10 12 mm x mm108NOK
B
KQ2U10-00A
Rør x Rør10mm89NOK
B
KQ2U09-13A
Rør x Rør5 / 16 "x 1 / 2"139NOK
B
KQ2U09-11A
Rør x Rør5 / 16 "x 3 / 8"125NOK
B
KQ2U09-00A
Rør x Rør5 / 16 "83NOK
C
KQ2U08-10A
Rør x Rør8 10 mm x mm90NOK
B
KQ2U08-00A
Rør x Rør8mm81NOK
B
KQ2U05-00A
Rør x Rør3 / 16 "64NOK
D
KQ2U03-07A
Rør x Rør5 / 32 "x 1 / 4"92NOK
B
KQ2U01-07A
Rør x Rør1 / 8 "x 1 / 4"95NOK
C
KQ2U12-16A
Rør x Rør12 16 mm x mm149NOK
B
KQ2U07-09A
Rør x Rør1 / 4 "x 5 / 16"97NOK
B
KQ2U07-00A
Rør x Rør1 / 4 "68NOK
C
KQ2U06-08A
Rør x Rør6 8 mm x mm78NOK
B
KQ2U06-00A
Rør x Rør6mm70NOK
B
KQ2U03-00A
Rør x Rør5 / 32 "71NOK
B
KQ2U01-00A
Rør x Rør1 / 8 "69NOK
B
KQ2U07-11A
Rør x Rør1 / 4 "x 3 / 8"117NOK
C
KQ2U04-06A
Rør x Rør4 6 mm x mm68NOK
B
KQ2U04-00A
Rør x Rør4mm67NOK
B
KQ2U12-00A
Rør x Rør12mm141NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?