KERN AND SOHN UFA-A-serien med høye allsidige veiebjelker


filtre
Skjermtype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 100mm , Plattformhøyde: 160mm , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, kg, lb, oz , Materiale til veieplate: Malt stål
StilModelllinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A
UFA 600K-1S
+/-0.6 kg800 mm x 120800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm15 424 NOK
B
UFA 1.5T0.5
+/-1 kg1200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm16 778 NOK
C
UFA 3T1
+/-2 kg1200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm16 778 NOK
D
UFA 3T-3L
+/-2 kg2000 mm x 1202000 x 160 x 100 mm120 mm2000 mm21 243 NOK
RFQ
E
UFA 6T-3L
+/-4 kg2000 mm x 1602000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm28 685 NOK
F
UFA 6T-3
+/-4 kg1200 mm x 1601200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm21 784 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?