START INTERNATIONAL ZCM2000-serien, programmerbare tapedispensere


filtre
Farge: Svart , Konstruksjon: Stål og kraftig plast , Kjerneinnehaver: 1 ", 1.4", 3 " , Kuttnøyaktighet: +/- 0.04 " , Klippelengde: 0.79 til 39 " , Lengdeinnstilling: Digitalt , Maks. Rull utvendig Dia.: 7" , Maks. Tapebredde: 2" , Tapekutter: Automatisk , båndbredde: 0.28 til 2 " , Spenning: 117V
StilModellHøydeSakLengdeMinneBreddePris (eks. mva)
A
ZCM2000X
-Tape Dispenser-10-16 194 NOK
RFQ
B
ZCM2000B
5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "11 991 NOK
C
ZCM2000E
5.9 "To rullebånddispenser9.7 "35.4 "11 829 NOK
D
ZCM2000K
5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "15 267 NOK
E
ZCM2000C
5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "11 152 NOK
E
ZCM2000
6.3 "Tape Dispenser9.7 "35.3 "9 690 NOK
E
ZCM2000NM
6.375 "Tape Dispenser9 11 / 16 "-5.38 "12 372 NOK
F
ZCM2000T
6.375 "Tape Dispenser9 11 / 16 "-5.38 "10 421 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?