Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

START INTERNATIONAL ZCM2000K Tape engangs med krøller og 3 forhåndsinnstilte lengder | AA3FXG 11J997

START INTERNATIONAL ZCM2000K engangstape med krølle og 3 forhåndsinnstilte lengder

På lager
Vare: AA3FXG Modell: ZCM2000KKryssref: 11J997
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
15 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTape Dispenser
FARGESvart
AnleggStål og kraftig plast
Kuttnøyaktighet+/- 0.04 "
Skjære lengde0.79 til 39 "
Høyde5.9 "
Lengde9.7 "
LengdeinnstillingDigitalt
Maks. Rull utenfor Dia.7"
Maks. Tape bredde2"
Minne3
Lengde på båndlevering3 Forhåndsinnstilt
Tape bredde0.28 til 2 "
Spenning117V
Bredde5.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8422409181
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeMinneBreddePris
START INTERNATIONAL ZCM2000 kassettdispenser med 3 minnespor | AA3FXC 11J993 ZCM20006.3 "Tape Dispenser9.7 "35.3 "9 690 NOK
START INTERNATIONAL ZCM2000B tapedispenser med 3 minnespor | AA3FXD 11J994 ZCM2000B5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "11 991 NOK
START INTERNATIONAL ZCM2000C tapedispenser med 3 minnespor | AA3FXE 11J995 ZCM2000C5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "11 152 NOK
START INTERNATIONAL ZCM2000E Engangstape med to ruller med 3 forhåndsinnstilte lengder | AA3FXF 11J996 ZCM2000E5.9 "To rullebånddispenser9.7 "35.4 "11 829 NOK
START INTERNATIONAL ZCM2000NM tapedispenser med 3 minne for film | AA3FXH 11J998 ZCM2000NM6.375 "Tape Dispenser9 11 / 16 "-5.38 "12 372 NOK
START INTERNATIONAL ZCM2000T tapedispenser med 3 minnespor | AA3FXJ 11J999 ZCM2000T6.375 "Tape Dispenser9 11 / 16 "-5.38 "10 421 NOK
START INTERNATIONAL ZCM2000X elektrisk tapedispenser, 0.28 til 2 tommers tapebredde, 0.79 til 39 tommers kuttelengde | CM9GWD ZCM2000X-Tape Dispenser-10-16 194 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM2000K engangstape med krølle og 3 forhåndsinnstilte lengder
15 267 NOK / enhet