KERN OG SOHN UFA 3T-3L Veiebjelke, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8MEP

KERN AND SOHN UFA 3T-3L Veiebjelke, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet

Vare: CE8MEP Modell: UFA 3T-3L
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

21 243 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeiebjelke
Batteriets ladetid10 timer.
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-2 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde100mm
Plattformhøyde160mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1000g
Rektangulær veieoverflatestørrelse2000 mm x 120
reproduserbarhet1Kg
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, kg, lb, oz
Veiekapasitet3000kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner2000 x 160 x 100 mm
Veier overflatedybde120 mm
Veiende overflate bredde2000 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.6
Skipets høyde (cm)33
Skipets lengde (cm)43
Skipets bredde (cm)210
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN UFA 1.5T0.5 Veiebjelke, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8MEM UFA 1.5T0.5+/-1 kg1200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm16 778 NOK
KERN OG SOHN UFA 3T1 Veiebjelke, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8MEN UFA 3T1+/-2 kg1200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm16 778 NOK
KERN OG SOHN UFA 600K-1S Veiebjelke, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8MEQ UFA 600K-1S+/-0.6 kg800 mm x 120800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm15 424 NOK
KERN OG SOHN UFA 6T-3 Vekt, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet | CE8MER UFA 6T-3+/-4 kg1200 mm x 1601200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm21 784 NOK
KERN OG SOHN UFA 6T-3L Vekt, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet | CE8MET UFA 6T-3L+/-4 kg2000 mm x 1602000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm28 685 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN UFA 3T-3L Veiebjelke, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet
21 243 NOK / enhet