KERN OG SOHN UFA 6T-3 Vekt, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet | CE8MER

KERN AND SOHN UFA 6T-3 Veiebjelke, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8MER Modell: UFA 6T-3

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeiebjelke
Batteriets ladetid10 timer.
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-4 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde100mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet2000g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1200 mm x 160
reproduserbarhet2Kg
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, kg, lb, oz
Veiekapasitet6000kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner1200 x 160 x 100 mm
Veier overflatedybde160 mm
Veiende overflate bredde1200 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.897
Skipets høyde (cm)36.93
Skipets lengde (cm)130.77
Skipets bredde (cm)48.91
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN UFA 1.5T0.5 Veiebjelke, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8MEM UFA 1.5T0.5+/-1 kg1200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm16 778 NOK
KERN OG SOHN UFA 3T1 Veiebjelke, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8MEN UFA 3T1+/-2 kg1200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm16 778 NOK
KERN OG SOHN UFA 3T-3L Veiebjelke, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8MEP UFA 3T-3L+/-2 kg2000 mm x 1202000 x 160 x 100 mm120 mm2000 mm21 243 NOK
RFQ
KERN OG SOHN UFA 600K-1S Veiebjelke, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8MEQ UFA 600K-1S+/-0.6 kg800 mm x 120800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm15 424 NOK
KERN OG SOHN UFA 6T-3L Vekt, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet | CE8MET UFA 6T-3L+/-4 kg2000 mm x 1602000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm28 685 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN UFA 6T-3 Veiebjelke, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet
21 784 NOK / enhet