Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2U05-99A Y Union 3/16 x 3/16 tommers rør x plugg inn | AC6ZKE 36W843

SMC VALVES KQ2U05-99A Y Union 3/16 x 3/16 tommers rør x plugg inn

På lager
Vare: AC6ZKE Modell: KQ2U05-99AKryssreferanse: 36W843

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY Union
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube x Plug-In
Maks. Press145 psi
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTube SizePris
SMC VALVER KQ2U01-00A Y Union 1/8 tommers rør x rør | AC6ZJD 36W819 KQ2U01-00ARør x Rør1 / 8 "71NOK
SMC-VENTILER KQ2U01-03A Y Union 1/8 x 5/32 tommer rør x rør | AC6ZJE 36W820 KQ2U01-03ARør x Rør1 / 8 "x 5 / 32"79NOK
SMC VALVER KQ2U01-07A Y Union 1/8 x 1/4 inch Tube x Tube | AC6ZJF 36W821 KQ2U01-07ARør x Rør1 / 8 "x 1 / 4"99NOK
SMC VALVER KQ2U03-00A Y Union 5/32 tommer rør x rør | AC6ZJK 36W825 KQ2U03-00ARør x Rør5 / 32 "72NOK
SMC-VALVER KQ2U03-07A Y Union 5/32 x 1/4 tommers rør x rør | AC6ZJL 36W826 KQ2U03-07ARør x Rør5 / 32 "x 1 / 4"100NOK
SMC-VENTILER KQ2U04-00A Y Union 4mm Tube x Tube | AC6ZJQ 36W830 KQ2U04-00ARør x Rør4mm73NOK
SMC VALVER KQ2U04-06A Y Union 4mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZJU 36W833 KQ2U04-06ARør x Rør4 6 mm x mm74NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2U05-99A Y Union 3/16 x 3/16 tommers rør x plugg inn
55NOK / enhet