EDWARDS SIGNALING 125 klasse LED Superbright Beacons


filtre
Dybde: 3.25 " , Diameter: 3.25 " , blinker per minutt: 65, 120, 240 , Høyde: 3.875 " , Husmateriale: Nylon 33% glassfylt , Lampelevetid: 148,000 hr. , Lampetype: (6) LED , Linsedesign: Integrert skruefeste , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: Panel / kanal , Bredde: 3.25 "
StilModellFARGENåværende tegnetDrifts Temp.StrømkildeSpenningPris (eks. mva)
A
125XBRIRBA120AB
Rød, blå, gul0.1 A AC-31 grader til 150 grader F-120 VAC6 246 NOK
A
125XBRIRBA120A
Rød, blå, gul0.15 A AC-31 grader til 150 grader F-120 VAC6 396 NOK
A
125XBRIRBA24D
Rød, blå, gul0.1 A AC-31 grader til 150 grader F-24 VDC6 575 NOK
A
125XBRIRBA24DB
Rød, blå, gul0.15 A AC-31 grader til 150 grader F-24 VDC6 425 NOK
B
125XBRIRGA120A
Rød, grønn, gul0.1 A AC-31 grader til 150 grader F-120 VAC6 612 NOK
B
125XBRIRGA24D
Rød, grønn, gul0.15 A AC-31 grader til 150 grader F24 VDC24 VDC6 516 NOK
B
125XBRiRGA120AB
Rød, grønn, gul0.1 A AC-31 til 150 grader F120 VAC120 VAC6 725 NOK
B
125XBRiRGA24DB
Rød, grønn, gul0.15 A AC-31 grader til 150 grader F24 VDC24 VDC6 544 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?