Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24D LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A rating

På lager
Vare: AA7QHK Modell: 125XBRIRBA24DKryssref.: 16G818
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
6 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeacon Light
FARGERød, blå, gul
Nåværende tegnet0.1 A AC
Dybde3.25 "
Diameter3.25 "
Blinker per minutt65, 120, 240
Høyde3.875 "
Housing MaterialNylon 33% glassfylt
Lampeliv148,000 hr.
Lampetype(6) LED
ObjektivdesignIntegrert skruefeste
Lens Materialpolykarbonat
MonteringPanel / kanal
Drifts Temp.-31 grader til 150 grader F
VurderingNEMA 4X
Spenning24 VDC
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetDrifts Temp.StrømkildeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 125XBRiRGA120AB LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Rangering | AA7PTG 16G481 125XBRiRGA120ABRød, grønn, gul0.1 A AC-31 til 150 grader F120 VAC120 VAC6 901 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA24D LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A Rangering | AA7PTH 16G482 125XBRIRGA24DRød, grønn, gul0.15 A AC-31 grader til 150 grader F24 VDC24 VDC6 598 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRiRGA24DB LED Superbright Beacon, 24V | AA7PTJ 16G483 125XBRiRGA24DBRød, grønn, gul0.15 A AC-31 grader til 150 grader F24 VDC24 VDC6 850 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA120A LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Rangering | AA7QHG 16G815 125XBRIRGA120ARød, grønn, gul0.1 A AC-31 grader til 150 grader F-120 VAC7 309 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120AB LED Superbright Beacon, 120V, 3.25 x 3.875 tommer Størrelse | AA7QHH 16G816 125XBRIRBA120ABRød, blå, gul0.1 A AC-31 grader til 150 grader F-120 VAC5 925 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120A LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Rangering | AA7QHJ 16G817 125XBRIRBA120ARød, blå, gul0.15 A AC-31 grader til 150 grader F-120 VAC6 296 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24DB LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A Rangering | AA7QHL 16G819 125XBRIRBA24DBRød, blå, gul0.15 A AC-31 grader til 150 grader F-24 VDC6 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24D LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A rating
6 488 NOK / enhet