Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 1111-12 dyse 2-15/16 tommer Lengde 168scfm 1 tommer (F)NPT sink/aluminium | AH6XGL 36JP43

EXAIR 1111-12 dyse 2-15/16 tommer Lengde 168scfm 1 tommer (F)NPT sink/aluminium

På lager
Vare: AH6XGL Modell: 1111-12Kryssreferanse: 36JP43
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
13 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistoldyse
luft~~POS=TRUNC168 scfm
BasismaterialeSink / Aluminium
Diameter3.625 "
Innløpsstørrelse1 "(F) NPT
Lengde2 15 / 16 "
Maks. dBA89
DysetypeSikkerhet
Antall stykker1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.891
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBasismaterialeDiameterInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris
EXAIR 1102 Luftpistolens dysesikkerhet 1-1 / 5 tommers lengde | AD8NGU 4LCR4 110210 scfmSink, aluminium-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71783NOK
EXAIR 1103 Luftpistolens dysesikkerhet 1-2 / 3 tommers lengde | AD8NGW 4LCR6 110310 scfmSink, aluminium-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71870NOK
EXAIR 1100 Luftpistolens dysesikkerhet 1-3 / 4 tommers lengde | AD8NGY 4LCR8 110014 scfmSink, aluminium-1/4 "(F) NPT1.75 "741 034 NOK
EXAIR 1122 Luftpistoldyse 2-3 / 50 tommers lengde | AD8NHC 4LCT3 112222 scfmSink, aluminium-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "771 641 NOK
EXAIR 1104 Luftpistoldyse sink aluminium | AD8NHE 4LCT5 110435 scfmSink, aluminium-3/8 "(F) NPT1.625 "821 584 NOK
EXAIR 1105 Luftpistoldyse sink aluminium | AD8NHG 4LCT7 110535 scfmSink, aluminium-3/8 "(M) NPT2.25 "821 623 NOK
EXAIR 1106 Luftpistoldyse 2 tommers lengde sink aluminium | AD8NHJ 4LCT9 110660 scfmSink, aluminium-1/2 "(F) NPT2"872 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 1111-12 dyse 2-15/16 tommer Lengde 168scfm 1 tommer (F)NPT sink/aluminium
13 860 NOK / enhet