A CFM @ 0.750-inn. SP: 1562 , CFM @ 1.000-In. SP: 1416 , CFM @ 1.250-In. SP: 1239 , Høyde: 19 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 9-1 / 8 " , Maks. Dybde: 21 " , Maks. Innløpstemperatur: 104 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringsposisjon: Multi-posisjon , Outlet Dia.: 9-1 / 8 " , Uttakshøyde: 15.875 " , Uttaksbredde: 15.875 " , Fase: enslig , Type: Sentrifugal med direkte kjøring , Hjuldiameter: 13 1 / 8 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Sentrifugal bakover tilbøyelig , Bredde: 19 "
Inline kanalblåsere, 13-1/8 tommer
Dayton inline-blåsere gir ren luft i industrielle og kommersielle innendørsrom/bygninger. Disse blåserne har galvanisert stålhus i et åpent, dryppsikkert kabinett for å tåle varierende driftsforhold. De har tilgangspaneler på begge sider for enkelt vedlikeholdsarbeid på interne komponenter og krager på utsiden for å gi en enkel tilkobling med kanaler. Disse blåserne drives av en enfaset permanent delt kondensatormotor for å generere en høy dreiemomenthastighet på 1725 RPM. Velg mellom 115VAC og 230VAC spenningsklasseblåsere, tilgjengelig på Raptor Supplies.