NOVAFLEX 6201WG-64-20-CE Matslange Grå 20 fot 4.69 tommer ytre diameter 100 psi | AH9VDM 44ZG37

NOVAFLEX 6201WG-64-20-CE Matslange Grå 20 fot 4.69 tommer ytre diameter 100 psi

På lager
Vare: AH9VDM Modell: 6201WG-64-20-CEKryssreferanse: 44ZG37

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatslange
Byråets samsvarFDA
SøknadsmetodeTørk
FARGEGrå
KoblingsmaterialeRustfritt stål
DekkmaterialeSBR
FittingsCam og Groove
Inne i Dia.4"
Lengde20ft.
Maks. Press100 psi
Utenfor Dia.4-11 / 16 "
ForsterkningLag av polyesterdekkledning og statisk ledning
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område0 grader F til 160 grader F
RørmaterialeHvit naturgummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)104.14
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Coupled Assembly / Bulk: Coupled Assembly

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
NOVAFLEX 6201WG-64-10 Matslange Grå 10 fot 4.69 tommer ytre diameter 100 psi | AH9VDH 44ZG29 6201WG-64-1010ft.18 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOVAFLEX 6201WG-64-20-CE Matslange Grå 20 fot 4.69 tommer ytre diameter 100 psi
28 448 NOK / enhet