MEDCASTER Svingbar platehjul m / Total-Lock


filtre
Caster Brake Inkludert: Ja , Caster-produktgruppe: Svinghjul med total lås , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Låsetype: Total lås , Ikke-merking: Ja , Platetykkelse: 0.125 " , Platetype: C , Svingradius: 0" , Hjullager: Presisjonsball
StilModellSakRammematerialeBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
A
DW03TPP100TLTP01G
Svinghjul med to hjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"220 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"414NOK
B
CN02NRP100TLTP02G
DreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.13/16 x 1-1/4"125 lb.3 / 16 "13/16 x 1-7/8"19NOK
C
CH03TPP125TLTP01G
DreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"190 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"409NOK
C
CH06TPP125TLTP01G
DreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"480NOK
C
CH04TPP125TLTP01G
DreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"240 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"464NOK
C
CH05TPP125TLTP01G
DreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"513NOK
D
SS03AMP125TLTP01G
DreieplatehjulRustfritt stålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"165 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"752NOK
D
SS05AMP125TLTP01G
DreieplatehjulRustfritt stålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"220 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"940NOK
D
SS06AMP125TLTP01G
DreieplatehjulRustfritt stålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"240 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"945NOK
D
SS04AMP125TLTP01G
DreieplatehjulRustfritt stålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"190 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"792NOK
E
NG04QDP125TLTP01G
DreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"275 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"332NOK
RFQ
E
NG05QDP125TLTP01G
DreieplatehjulStålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"325 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"350NOK
F
NG03QDP125TLTP01G
DreieplatehjulnylonTotal-Lock0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"200 lb.0.313 "1-3/4 x 3-1/16"395NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?