Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 786EU9 Firkantet aksialviftesett, 3 1/8 tomme Ht, 1 1/2 tomme Dp, 20/25, 20, støpt aluminium, 120V vekselstrøm | CR2YKU

DAYTON 786EU9 firkantet aksialviftesett, 3 1/8 tommer Ht, 1 1/2 tommer Dp, 20/25, 20, støpt aluminium, 120V vekselstrøm

På lager
Vare: CR2YKU Modell: 786EU9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
779NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftesett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DAYTON 55VD29 Firkantet aksialvifte, 4 11/16 tommers høyde, 1 1/2 tommers Dp, 84/92, IP33, aluminium, 120VAC | CR2YKQ 55 29VDXNUMXAxial Fan347NOK
DAYTON 55VD25 Firkantet aksialvifte, 4 11/16 tommers høyde, 1 1/2 tommers Dp, 98, IP33, aluminium, 230VAC | CR2YKR 55 25VDXNUMXAxial Fan255NOK
DAYTON 786EU8 Firkantet aksialviftesett, 3 1/8 tommer Ht, 1 1/2 tommer Dp, 20/25, 20, støpt aluminium, 120V vekselstrøm | CR2YKT 786EU8Viftesett712NOK
DAYTON 786EV0 Firkantet aksialviftesett, 3 1/8 tommer Ht, 1 1/2 tommer Dp, 20/25, 20, støpt aluminium, 120V vekselstrøm | CR2YKV 786E0Viftesett720NOK
DAYTON 786EU6 firkantet aksialviftesett, 3 1/8 tommer Ht, 1 tomme Dp, 16/20, 20, støpt aluminium, 120V vekselstrøm | CR2YKW 786EU6Viftesett738NOK
DAYTON 786EU7 firkantet aksialviftesett, 3 1/8 tommer Ht, 1 tomme Dp, 16/20, 20, støpt aluminium, 120V vekselstrøm | CR2YKX 786EU7Viftesett744NOK
DAYTON 786EV2 firkantet aksialviftesett, 3 5/8 tommer Ht, 1 tomme Dp, 21/21, 20, støpt aluminium, 120V vekselstrøm | CR2YKY 786E2Viftesett748NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 786EU9 firkantet aksialviftesett, 3 1/8 tommer Ht, 1 1/2 tommer Dp, 20/25, 20, støpt aluminium, 120V vekselstrøm
779NOK / enhet