AC-spenningsvurdering: 600 VAC , ampere AC: 30 , Koblingstype: Spade Lug & Clamp Lug , DC spenningsvurdering: 600 VDC , Dybde: 2.434 , Sikringsblokkdesign: Trykk på Safe , Sikring Dia.: 13 / 32 " , Sikringsholderkode: D , Sikringslengde: 1.5 " , Sikringstype: Midget , Sikring UL-klasse: CC , Lengde: 2.909 , Maks. Forsterkere: 30 , Maks. Spenning: 600 , Monteringsstil: DIN-skinne , Bredde: 0.70 , Ledningsstørrelse: # 4- # 18 Cu
Fingersikre sikringsblokker for sikringsserier FNQ, KLM, FNM, KTK, BAF, FWA, DCM, C10, AGU, BAN, FWC
Bussmann fingersikre sikringsholdere brukes i elektriske systemer der pålitelig overstrømsbeskyttelse er nødvendig. De gir en sikker og praktisk metode for å installere og skifte sikringer. Disse sikringsblokkene har 1 / 2 / 3 poler konfigurasjon for å koble til flere enheter og kan brukes ved spenninger og temperaturer opp til henholdsvis 600VAC og 120 grader C.
Egenskaper
- Eaton Bussmann-serien fingersikre sikringsblokker har termoplastisk kroppskonstruksjon for økt sikkerhet og holdbarhet.
- Disse sikringsblokkene har DIN-skinnemontering for enkel fjerning av rekkeklemmen og installasjonen av feltkabling.
- De kan romme ledningsstørrelser fra 18 til 4 AWG.
- Disse fingersikre sikringsblokkene i Bussmann-serien kan tillate klemme-/spadedoppkoblingstype for enkel og sikker installasjon.
- De er tilgjengelige i strømstyrker fra 0 til 30A.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er spenningsklassen til fingersikre sikringsblokker i Eaton Bussmann-serien?
Disse fingersikre sikringsblokkene i Eaton Bussmann-serien har spenningsklassifiseringer på opptil 600VAC / DC.
Hvilken type IP-klassifisering tilbyr disse Bussmann-sikringsblokkene?
Disse sikringsblokkene er IP20-klassifisert for å gi et nivå av beskyttelse mot opptil 12.5 mm faste kropper, inkludert verktøy, vann og rusk.