Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CHM2DIU Sikringsholder 30 Amp 600AC 2P | AA4ZRW 13M224

BUSSMANN CHM2DIU Sikringsholder 30 Amp 600AC 2P

På lager
Vare: AA4ZRW Modell: CHM2DIUKryssreferanse: 13M224

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
813NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde1 til 30
Forsterker AC30
Indikator for blåst sikringJa
Connector TypeSpade Lug & Clamp Lug
DC-spenningsvurdering600 VDC
Dybde2.434
SikringsblokkdesignTrykk på Safe
Sikring Dia.13 / 32 "
SikringsholderkodeD
Sikringslengde1.5 "
SikringstypeMidget
Sikring UL-klasseCC
Høyde2.91 "
Indikerer / ikke indikererindikerer
Lengde2.909
Maks. Forsterker30
Maks. Spenning600
MonteringsstilDIN-skinne
Antall poler2
Bredde0.70
Ledningsstørrelse# 4- # 18 Cu

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536908085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellIndikator for blåst sikringHøydeIndikerer / ikke indikererAntall polerPris
BUSSMANN CHM1DIU Sikringsholder 30 Amp 600AC 1P | AA4ZRU 13M222 CHM1DIUJa2.91 "indikerer1603NOK
BUSSMANN CHM2DU Sikringsholder 30 Amp 600AC 2P | AA4ZRV 13M223 CHM2DUNei2.91 "Ikke indikerer2947NOK
BUSSMANN CHM3DU Sikringsholder 30 Amp 600AC 3P | AA4ZRX 13M225 CHM3DUNei2.06 "Ikke indikerer31 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CHM2DIU Sikringsholder 30 Amp 600AC 2P
813NOK / enhet