APPROVED VENDOR Rørsveiset, 7/8 tommer, 6 fot


filtre
Lengde: 6" , Type: Sveiset
StilModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
5LVL8
0.635 "304 rustfritt stål4602 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 til 1500 grader F0.12 "1 022 NOK
RFQ
A
5LVL9
0.745 "304 rustfritt stål2493 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 til 1500 grader F0.065 "716NOK
RFQ
A
5LVP4
0.745 "316 rustfritt stål2493 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-325 til 1500 grader F0.065 "824NOK
RFQ
B
3ADG9
0.777 "304 rustfritt stål1879 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.049 "855NOK
RFQ
B
3ADG8
0.805 "304 rustfritt stål1342 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.035 "654NOK
RFQ
B
3ADP6
0.805 "316 rustfritt stål1342 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.035 "917NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?