GODKJENT LEVERANDØR 5LVL8 slange sveiset 7/8 tommers ytre diameter 6 fot 4602 Psi | AE4MWM

APPROVED VENDOR 5LVL8 slange sveiset 7/8 tommers ytre diameter 6 fot 4602 Psi

Vare: AE4MWM Modell: 5LVL8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 022 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.635 "
Lengde6"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press4602 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+/-. 005 "
Temp. Område-423 til 1500 grader F
typenSveiset
Veggtykkelse0.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.53
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)183.39
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7306405064
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADG8 rør sveiset 7/8 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKL 3ADG80.805 "304 rustfritt stål1342 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.035 "654NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADG9 rør sveiset 7/8 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKM 3ADG90.777 "304 rustfritt stål1879 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.049 "855NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADP6 rør sveiset 7/8 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HMF 3ADP60.805 "316 rustfritt stål1342 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.035 "917NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5LVL9 slange sveiset 7/8 tommer ytre diameter 6 fot 2493 Psi | AE4MWN 5LVL90.745 "304 rustfritt stål2493 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 til 1500 grader F0.065 "716NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5LVP4 slange sveiset 7/8 tommer ytre diameter 6 fot 2493 Psi | AE4MXD 5LVP40.745 "316 rustfritt stål2493 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-325 til 1500 grader F0.065 "824NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVL8 slange sveiset 7/8 tommers ytre diameter 6 fot 4602 Psi
1 022 NOK / enhet