GODKJENT LEVERANDØR 3ADG9 rør sveiset 7/8 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKM

APPROVED VENDOR 3ADG9 rør sveiset 7/8 tommer 6 fot 304 rustfritt stål

Vare: AC8HKM Modell: 3ADG9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

855NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.777 "
Lengde6"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press1879 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+.010 "/ - 0.010"
Temp. Område-423 til 1500 grader F
typenSveiset
Veggtykkelse0.049 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)2.24
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.24
HS kode7306405080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADG8 rør sveiset 7/8 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKL 3ADG80.805 "304 rustfritt stål1342 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.035 "654NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADP6 rør sveiset 7/8 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HMF 3ADP60.805 "316 rustfritt stål1342 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.035 "917NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5LVL8 slange sveiset 7/8 tommers ytre diameter 6 fot 4602 Psi | AE4MWM 5LVL80.635 "304 rustfritt stål4602 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 til 1500 grader F0.12 "1 022 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5LVL9 slange sveiset 7/8 tommer ytre diameter 6 fot 2493 Psi | AE4MWN 5LVL90.745 "304 rustfritt stål2493 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 til 1500 grader F0.065 "716NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5LVP4 slange sveiset 7/8 tommer ytre diameter 6 fot 2493 Psi | AE4MXD 5LVP40.745 "316 rustfritt stål2493 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-325 til 1500 grader F0.065 "824NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADG9 rør sveiset 7/8 tommer 6 fot 304 rustfritt stål
855NOK / enhet