MAIN FILTER INC. SP11A Series Spin On Filter


filtre
Nedre OD: 3.78 " , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 26 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Høyde: 5.748 " , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 14 BSP , Topp OD: 3.78 "
StilModellmikronBurst PressKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilter MediaFiltervurderingFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0058090
-----Glass25-620NOK
RFQ
B
MF0058088
5304.6 PSI27.59-145 PSIGlass5295 kvm Tommer661NOK
RFQ
C
MF0058085
10304.6 PSI--72.5 PSICellulose10-318NOK
RFQ
D
MF0058089
10----Glass--620NOK
RFQ
E
MF0058086
20304.615.0072.572.5 PSICellulose-375 kvm Tommer318NOK
RFQ
F
MF0058092
60304.6 PSI--145 PSIWire Mesh60161 kvm Tommer620NOK
RFQ
G
MF0058091
125304.6-145145 PSIWire Mesh-161 kvm Tommer577NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?