DAYTON 7AP78 Blåsere med direkte kjøring 115/230 V | AF3CJX

DAYTON 7AP78 direktedrevet vifte 115/230 V

På lager
Vare: AF3CJX Modell: 7AP78

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1725
CFM @ 0.000-inn. SP1510
CFM @ 0.125-inn. SP1450
CFM @ 0.250-inn. SP1400
CFM @ 0.500-inn. SP1290
CFM @ 0.750-inn. SP1200
CFM @ 1.250-inn. SP1000
dBA @ 5 føtter63
Dybde17 "
Forsterker med full belastning11.0/5.5
Høyde21 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.10 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor HP3/4
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
Utløpshøyde11.75 "
Utløpsbredde8"
Fase1
RotasjonCW Visning Drive Side
typenMed motor
Spenning115/230
Hjulboring5 / 8 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde5.25 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414802015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdeForsterker med full belastningPris
DAYTON 7AP74 Direktedrevet vifte 115/230 V | AF3CJT 7AP74-1725595--5311 "5.6/2.86 778 NOK
DAYTON 7AP75 blåsere med direkte kjøring 115/230 V | AF3CJU 7AP75-1725985--5714 "6.1/3.111 634 NOK
DAYTON 7AP76 Vifte med direkte kjøring 115/230 V | AF3CJV 7AP76-17251005--5815 "6.1/3.112 573 NOK
DAYTON 7AP77 Blåsere med direkte kjøring 115 / 208-230 V | AF3CJW 7AP77-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.914 530 NOK
DAYTON 7AP79 Blåsere med direkte kjøring 208-230 / 460 V 3-fase | AF3CJY 7AP79-1725595--5311 "1.2-1.3/0.658 235 NOK
DAYTON 7AP80 Blåsemaskin med direkte kjøring 208-230 / 460 V 3-fase | AF3CJZ 7AP80-1725985--5714 "1.5-1.6/0.89 853 NOK
DAYTON 7AP81 Direktedrevet vifte 208-230/460 V 3 Fas | AF3CKA 7AP81-17251005--5815 "1.5-1.6/0.810 792 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AP78 direktedrevet vifte 115/230 V
12 510 NOK / enhet