Fine 1600-serie lagre
Nice 1600-seriens lagre er designet for å gi tilpasning til mange presisjonslagerapplikasjoner. De er egnet for hastigheter i nærheten av 5000 RPM
Boston Gear er en global leder innen produksjon av kvalitetskraftoverføringsprodukter. Den omfattende Boston Gear Products-katalogen inkluderer hastighetsdempere, gir, kjevekoblingsnav og edderkopper, akselkrager og luftregulatorer. Les mer
Designet for å støtte tunge aksiale belastninger og tillate rotasjon mellom deler for å justere maskinkomponenter langs akselens akse. Tilgjengelig i 3/8- og 2-tommers diameter
Inkluderer Boston Gear koblingsnav og kropper i rustfritt stål, sintret jern og stålvarianter. Ideell for jevn til tung støtbelastning og variabelt dreiemoment
Inkluderer en rekke edderkoppkopper for bronse, polypropylen og gummikje for applikasjoner som krever forskjellige vibrasjonsdempende evner og feiljustering.
Stålakselkrager med en settskruekopling og 1.5 tommers diameter for å låse aksler under kraftoverføringsapplikasjoner i motorer og girkasser
Støpejern / rustfritt stål monteringsbunn for bruk med Boston fartsdempere. Tilgjengelig i avstander mellom ormene og mellom 1 og 3.25 tommer
Inkluderer et bredt utvalg av Boston Gear-hastighetsredusere og girdrev som tilbys i spiral- og snekkegirvarianter med kule- eller rullelager. Brukes i romfart, marine og mat- og drikkevareindustrien
Inkluderer en rekke stållagde girstativ utstyrt med opptil 7.64 tenner/inn. Ideell for styresystemer for å konvertere rotasjonsbevegelse til lineær bevegelse
Inkluderer cylindriske tannhjul, gjæringstannhjul og spiral-vinkelgir i stål og støpejern. Tilgjengelig i forskjellige boringer, nav og utvendige diametre
Boston Gear 700-seriens hastighetsredusere har en kappeherdet snekke av legert stål og en akseldesign med et stort oljereservoar for å gi effektiv varmeavledning og smøring. Disse reduksjonsmotorene leverer opptil 9603 lb-tommers dreiemoment og et maksimalt utvekslingsforhold på 60:1. Boston cylindriske tannhjul er designet for å overføre bevegelse og kraft mellom parallelle aksler og tilbys i 14.5 og 20-graders trykkvinkelvarianter. 14.5-graders girene gir et høyere kontaktforhold for jevn drift og forhindrer også tilbakeslagsfeil på grunn av senteravstand mellom girene.
Boston Gear delenummer kryssreferanser ofte til forskjellige Dayton Produkter. Så hvis du leter etter et Boston Gear som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.
Disse verktøyene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.
Disse leddene er sammensatt av to åk og et sentersett. BOS-tong skjøter kan kjøpes samlet, eller som separate åk og sentersett.
De er ment å løse de vedvarende problemene som plager lagre som brukes i mat- og farmasøytiske applikasjoner. RULON 641 er en virgin PTFE og fyllmasse designet for å oppfylle kravene o...Les meg
Nice 1600-seriens lagre er designet for å gi tilpasning til mange presisjonslagerapplikasjoner. De er egnet for hastigheter i nærheten av 5000 RPM
Disse dype sporkulelagrene er egnet for høye radial- og skyvebelastninger. De har maskinert husboring og sfærisk ytre løp for fullstendig selvjustering.
De har en syntetisk leppetetning med rustfritt stål som gir overlegen beskyttelse for høytrykksvaskingsforhold. Disse monterte lagrene er forhåndsfylt med et NSF H1 matvaregodkjent fett og har et støpt hus i rustfritt stål.
Boston standard spiralgir har en 45-graders helixvinkel og brukes til å overføre bevegelse og kraft mellom ikke-skjærende aksler som er parallelle eller i 90 grader. De har både høyre- og venstrehendte alternativer.