Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTON GEAR XFCR30 koblingsinnsats, gummi | AC2LUH 2L077

BOSTON GEAR XFCR30 koblingsinnsats, gummi

På lager
Vare: AC2LUH Modell: XFCR30Kryssreferanse: 2L077
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
1 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljebestandig edderkoppinnsats
KoblingsstørrelseFC30
HP -vurdering @ 100 RPM1.3
HP -vurdering @ 1150 RPM14.6
HP -vurdering @ 1750 RPM22.2
HP -vurdering @ 300 RPM3.8
HP -vurdering @ 3450 RPM43.8
HP -vurdering @ 690 RPM8.8
HP -vurdering @ 870 RPM11.0
Maks. Moment800 kg. Kg
Servicable Temp. Rekkevidde (F)-32 til 200
Shaft Dia. Rekkevidde (in.)1-1-1 / 2
typenSyntetisk gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4016996050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseSakMaks. MomenttypenPris
BOSTON GEAR XFCR12 koblingsinnsats, gummi | AC2LTV 2L065 XFCR12FC12Syntetisk gummi edderkoppinnsats65 kg. KgOljebestandig636NOK
BOSTON GEAR XFCR15 koblingsinnsats, gummi | AC2LTY 2L068 XFCR15FC15Oljebestandig edderkoppinnsats125 kg. KgSyntetisk gummi670NOK
BOSTON GEAR XFCR20 koblingsinnsats, gummi | AC2LUB 2L071 XFCR20FC20Oljebestandig edderkoppinnsats250 kg. KgSyntetisk gummi855NOK
BOSTON GEAR XFCR25 koblingsinnsats, gummi | AC2LUE 2L074 XFCR25FC25Oljebestandig edderkoppinnsats450 kg. KgSyntetisk gummi1 076 NOK
BOSTON GEAR XFCR38 koblingsinnsats, gummi | AC2LUL 2L080 XFCR38FC38Oljebestandig edderkoppinnsats1600 kg. KgSyntetisk gummi1 610 NOK
BOSTON GEAR XFCR45 koblingsinnsats, gummi | AC2LUP 2L083 XFCR45FC45Oljebestandig edderkoppinnsats2800 kg. KgSyntetisk gummi2 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR XFCR30 koblingsinnsats, gummi
1 287 NOK / enhet