SNAP-TITE 71-serie Push-To-Connect-koblinger


filtre
Peiling materiale: 440 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Stål , Bli ferdig: sink , Låsemekanisme: Ball , Ventildesign: Skyll ansiktet
StilModellForsegl materialeKroppsstørrelseTilkoblingstypeTrådstørrelseStrømningshastighetSakLengdeMaks. PressPris (eks. mva)
A
71-3N16-16EF
god1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulisk koblingsnippel3 15 / 64 "7500 psi1 789 NOK
B
71-3C8-8EF
god1 / 2 "UNF3/4 "-1620 gpmHydraulisk koblingshus2 49 / 64 "10,000 psi1 660 NOK
A
71-3N16-20EF
god1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmHydraulisk koblingsnippel3 15 / 64 "7500 psi2 404 NOK
B
71-3C16-16EF
god1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulisk koblingshus3 21 / 64 "7500 psi3 834 NOK
A
71-3N12-12EF
god3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulisk koblingsnippel2 31 / 32 "7500 psi1 205 NOK
B
71-3C6-4F
god3 / 8 "NPTF1/4 "-185 gpmHydraulisk koblingshus2 23 / 64 "10,000 psi1 416 NOK
B
71-3C12-12EF
god3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulisk koblingshus3 3 / 64 "7500 psi2 019 NOK
B
71-3C6-6EF
god3 / 8 "UNF3/4 "-1612 GPMHydraulisk koblingshus2 23 / 64 "10,000 psi1 169 NOK
A
71-3N6-6EF
god3 / 8 "UNF3/4 "-1612 GPMHydraulisk koblingsnippel2 21 / 64 "10,000 psi658NOK
B
71-3C16-20EF
god1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmHydraulisk koblingshus3 21 / 64 "7500 psi4 615 NOK
A
71-3N8-8EF
god1 / 2 "UNF3/4 "-1620 gpmHydraulisk koblingsnippel2.375 "10,000 psi1 171 NOK
B
71-3C4-4EF
god1 / 4 "UNF9/16 "-185 gpmHydraulisk koblingshus1 31 / 32 "10,000 psi1 417 NOK
A
71-3N4-4EF
god1 / 4 "UNF9/16 "-185 gpmHydraulisk koblingsnippel1 27 / 32 "10,000 psi829NOK
B
71-3C16-16EFV
Viton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulisk koblingshus-7500 psi4 685 NOK
A
71-3N12-12EFV
Viton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulisk koblingsnippel-7500 psi1 541 NOK
B
71-3C8-8EFV
Viton-FSAE3/4 "-1620 gpmHydraulisk koblingshus-10,000 psi2 008 NOK
A
71-3N8-8EFV
Viton1 / 2 "FSAE3/4 "-1620 gpmHydraulisk koblingsnippel-10,000 psi1 405 NOK
B
71-3C12-12EFV
Viton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulisk koblingshus-7500 psi2 665 NOK
A
71-3N16-16EFV
Viton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulisk koblingsnippel-7500 psi2 238 NOK

71-serie Push-To-Connect-koblinger

Snap-Tite 71-koblinger er designet for rask frakobling, tørrbryting og trykk for å koble applikasjoner, samt gir enkel enhåndsinstallasjon i væskeledninger, rør og slanger. Disse koblingene har robust rustfritt stålkonstruksjon, med Vitron / Buna-tetning, for å håndtere strømningshastigheter opptil 60 GPM ved et maksimalt trykk på 10000 PSI. De er videre utstyrt med en hylslås for å forhindre utilsiktet frakobling. Velg mellom et bredt utvalg av disse koblingene i FSAE-, NPTF- og UNF-tilkoblingstyper Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?