Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE 71-3C12-12EFV koblingshus 1-1/16-12 karosseri stål | AF6WPT 20LJ50

SNAP-TITE 71-3C12-12EFV koblingshus 1-1/16-12 karosseri stål

På lager
Vare: AF6WPT Modell: 71-3C12-12EFVKryssref: 20LJ50
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
2 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
TilkoblingstypeFSAE
Finishsink
Strømningshastighet40 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press7500 psi
Driftstemp. Område-20 grader til 375 grader F
Forsegl materialeViton
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1-1 / 16 "-12
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeKroppsstørrelseTilkoblingstypeTrådstørrelseStrømningshastighetSakLengdeMaks. PressPris
SNAP-TITE 71-3C12-12EF Karosseri 1-1/16-12 3/4 Tommers Karosseri Stål | AF6WPR 20LJ49 71-3C12-12EFgod3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulisk koblingshus3 3 / 64 "7500 psi2 019 NOK
SNAP-TITE 71-3C16-16EF koblingshus 1-5/16-12 1 tommers karosseri stål | AF6WPW 20LJ53 71-3C16-16EFgod1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulisk koblingshus3 21 / 64 "7500 psi3 834 NOK
SNAP-TITE 71-3C16-16EFV koblingshus 1-5/16-12 karosseri stål | AF6WPX 20LJ54 71-3C16-16EFVViton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulisk koblingshus-7500 psi4 685 NOK
SNAP-TITE 71-3C16-20EF koblingshus 1-5/8-12 1 tommers karosseri stål | AF6WQA 20LJ57 71-3C16-20EFgod1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmHydraulisk koblingshus3 21 / 64 "7500 psi4 615 NOK
SNAP-TITE 71-3C4-4EF koblingshus 9/16-18 1/4 tommers karosseri stål | AF6WQC 20LJ59 71-3C4-4EFgod1 / 4 "UNF9/16 "-185 gpmHydraulisk koblingshus1 31 / 32 "10,000 psi1 417 NOK
SNAP-TITE 71-3C6-4F koblingshus 1/4-18 3/8 tommers stålhus | AF6WQF 20LJ62 71-3C6-4Fgod3 / 8 "NPTF1/4 "-185 gpmHydraulisk koblingshus2 23 / 64 "10,000 psi1 416 NOK
SNAP-TITE 71-3C6-6EF Koblingshus 3 / 4-16 3/8 tommers kroppsstål | AF6WQG 20LJ63 71-3C6-6EFgod3 / 8 "UNF3/4 "-1612 GPMHydraulisk koblingshus2 23 / 64 "10,000 psi1 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE 71-3C12-12EFV koblingshus 1-1/16-12 karosseri stål
2 665 NOK / enhet