BEL-ART - SCIENCEWARE Scoop Metal Dect, blå


filtre
Farge: Blå , Materiale: FDA klasse PS, SS pulver , Type: Metall detekterbar steril
StilModellSkålstørrelseKapasitetHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddeStørrelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
H36902-0006
7.6 X 3.8 X 2.5 cm (3 X1.5 X 1 ")60 ml (2 oz)12.7cm (5 ")20.3cm (8 ")3.8cm (1.5 ")60 ml (2 oz)1003 329 NOK
B
H36904-0006
9.1 X 4.6 X 3.1 cm (3.5 X 1.75 X 1.25 ")125 ml (4 oz)12.7cm (5 ")21.8cm (8.5 ")4.6cm (1.75 ")125 ml (4 oz)1005 097 NOK
C
H36906-0006
12.7 X 5.1 X 5.1 cm (5 X 2 X 2 ")250 ml (8 oz)6.4cm (2.5 ")19.1cm (7.5 ")5.1cm (2.0 ")250 ml (8 oz)1008 698 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?